エコパレミニ
エコパレミニの フレコンバック、モッコ
エコパレミニの フレコンバック
エコパレミニの フレコンバック用スタンド・オプション品
エコパレミニ(黒)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13175255
品番
ー
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ゴミ袋用台車
用途
底板にメッキむらがある事がありますが、強度や耐候性には問題ありません
材質
柱:塩ビ
質量(kg)
3
色
黒
キャスター
あり
材質(底部)
メッキ鋼板
再生材使用
使用
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600