ダイト
ダイトの 掃除用具
ダイトの モップ
ダイトの フラットモップ
ふんわりダストワイパー 取替シートパック/パック/-
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13175919
品番
DTW-E10
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
成分
流動パラフィン
材質
シート:不織布(PET+PP)
質量(g)
約16(シート1枚)
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
約120×150×70
繰り返し・詰め替え
対応