シーピー化成
シーピー化成の ラップ・消耗品・食品包材
シーピー化成の 食品容器
シーピー化成の 弁当容器
BFNアルバ 本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚×18袋)
注文コード
13176539
品番
22-2 和もく赤
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
外れにくく開けやすい「強嵌合」弁当シリーズ。ひとまわり小さいお弁当。細めの仕切りでギッシリと詰まった見映えに。仕切りに高さがあり、盛り付けやすい。
材質
BF
寸法(mm)
188×150×28
色
赤
容量(g)
ごはん:約100
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980