鏡面ブラックコーティング剤セット ウレタンシート付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード13177337 品番T010001
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

手塗りでホイールやメッキパーツなどを鏡面ブラックに仕上げることができるコーティング剤です。
非常にレベリングが良く、塗りスジが出ないため、まるで塗装したかのように仕上がります。
再施工が必要な場合、施工後3時間以内はクロス等にアコールを塗布して拭き取ることで再施工することができます。
T010000に「ウレタンシート」と「マジックテープ」が加わりました。

用途ホイールやメッキパーツなどのコーティングに 仕様おすすめの資材:塗り込み専用クロス(M20205) セット内容主剤(68ml) / 硬化剤(32ml) / プライマー(50ml) / ウレタンシート(1枚 100mm×100mm×8mm) / マジックテープ(1枚 50mm×50mm) / 穴あき中栓 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量68mL 指触乾燥時間(時間)3(※常温20℃〜25℃の場合) 危険物の性状非水溶性
注意
※お手入れの際は中性洗剤をご使用ください。
※基材によっては塗膜が剥がれる恐れがあるので、高圧洗浄機またはエアブローは使用しないでください。
※調合の後は硬化が始まりますので3時間を目安に使い切ってください。
※施工面にコーティングが施されている場合は、事前に完全に除去した後鏡面ブラックコーティング剤を施工してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする