画像準備中

ワンタッチカーセキュリティー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13177346 品番BEE737-S
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

衝撃、振動、侵入、ドア開けを検知できる2段階超音波センサーを搭載し、システムON中は7連LEDが点滅してセキュリティ装着を周囲にアピールできます。センサー検知時には、30秒の警報と7連LEDが点滅し、犯人を威嚇します。内蔵電池でおよそ7日間の防犯ができシガーソケットを差し込むことでエンジン作動中に自動的に充電します。

型式BEE737-S 質量(g)約250(内蔵バッテリー、サンバイザー設置用クリップ含む) 外形寸法(mm)メインユニット:約111×111×38 温度(℃)推奨充電:0〜+50 電源電圧(V)D.C.12 消費電流(mA)平均(待機時)約2、(警報時)約9、(警戒時)約5 バッテリー4.8V/1100mAh(車載対応ニッケル水素バッテリー) 音圧【警報】最大90dB(約70dB、80dB、90dBから選択可能) 動作温度(℃)本体:-40〜+85、内蔵バッテリー:-40〜+85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用防犯・セキュリティー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする