単品画像
オクムラ
オクムラの スリッパ
オクムラの 業務用スリッパ
スルフィット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
色
ブルー
注文コード
13177705
品番
BAAA24902BL
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,618
販売価格(税別)
¥
2,380
バスケットに入れる
この商品は
色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
かかとのストラップを指で引っかけてスッと履けてかかとに入ったゴムで履くと足にフィットして動きやすい。洗えて繰り返し使えます。底が滑りにくく作業がしやすい。
用途
室内作業で動きを伴う作業時に便利
材質
表:ポリエステル、底:摩砂PVC
質量(kg)
0.1
色
ブルー
幅(cm)
19
高さ(cm)
6.5
奥行き(cm)
24
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません