単品画像
オクムラ
オクムラの スリッパ
オクムラの 業務用スリッパ
クレンズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
色
ネイビー
注文コード
13177870
品番
BACB24901NV
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,618
販売価格(税別)
¥
2,380
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
お手入れにアルコールや次亜塩素酸で拭き取れるスリッパ。甲・甲裏・中敷きと足に触れる部分をまるまる拭き取れます。前開きタイプでお手入れも簡単です。個人用・ゲスト用など幅広くご利用になれます。
用途
個人用・ゲスト用など幅広くご利用になれます。
材質
PVC
質量(kg)
0.305
色
ネイビー
幅(cm)
21
高さ(cm)
7
奥行き(cm)
28
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません