ウェルファン
ウェルファンの ベッド・寝具
ウェルファンの まくらカバー
ナーシングラッグ 万能パットカバー NR-26/-/-
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13178080
品番
NR-26
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
表面:シープスキン/中材:ウレタンクッション/裏面・側面:ポリエステルレーヨン布地(マジックテープ付)
色
イエロー
質量(g)
約360
厚さ(cm)
約4.5
寸法(縦×横)(cm)
40×30