ダイト
ダイトの 掃除用具
ダイトの モップ
ダイトの フラットモップ
洗濯機能付マイクロファイバーモップPro/-/-
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13179541
品番
EBM-300
参考基準価格(税別)
¥7,760
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
材質
バケツ:ABS、PP/モップ本体:ステンレス(柄)、アルミ、PP/モップクロス:マイクロファイバー(ポリエステル)
質量(kg)
バケツ:約1.3/モップ:約0.6
タンク容量(L)
約2.8(洗浄水用/汚水)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
バケツ:220×220×375/モップ:320×120×1380
繰り返し・詰め替え
対応