製品本体画像
未来工業
未来工業の 水廻り部材
未来工業の 水栓
未来工業の 水栓部品
風速増強アタッチメント
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合ダクト
150
注文コード
13180207
品番
AIA-150
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
適合ダクト
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
工場などの空調用パイプに取り付けることで空調の風速を上げることができます。 (風速が上がることで、涼しく快適に作業が行えます)
色
黒
寸法D(Φmm)
161
寸法d(Φmm)
148.3
適合管径(Φmm)
内径:148.5/外径:153〜157
適合ダクト
150
開口面積(cm
2
)
50.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません