サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GLK-16SD11K ミラグランド(ボックス用) 未来工業 13180688 GLK-16SD11K ミラグランド(ボックス用) 未来工業 13180688

ミラグランド(ボックス用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 寸法D(Φmm)30 注文コード13180688 品番GLK-16SD11K
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は色・寸法Dなど13種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるボックス用ケーブルグランドです。
袋ナットを締めることで内部の防水ゴムを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。
屋外でも使用できます。

適合Φ4〜11 寸法L(mm)50.5 寸法D(Φmm)30 寸法l(mm)12 寸法W(mm)27 ねじの呼びG1/2 電線管の呼び16 適合ノック径(Φmm)21〜22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合成樹脂製可とう電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする