サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GLVE-16F2 ミラグランド(VE管用) 未来工業 13180819 GLVE-16F2 ミラグランド(VE管用) 未来工業 13180819

ミラグランド(VE管用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 寸法D(Φmm)26 注文コード13180819 品番GLVE-16F2
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は寸法Dなど6種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるVE管用ケーブルグランドです。
袋ナットを締めることで内部の防水ゴムを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。
屋外でも使用できます。

適合VVF1.6×2C・VVF2.0×2C 寸法L(mm)65 寸法D(Φmm)26 寸法W(mm)27 適合管VE16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合成樹脂製可とう電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする