サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 継手・パイプ
未来工業の 継手
未来工業の 排水鋼管用可とう継手
満水試験ゲージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
13180959
品番
MSSG-1
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
排水管の満水試験に使用するゲージです。
結果が一目でわかる色付きの浮と窓枠形状になっています。
5mm間隔の目盛り付で浮の位置確認が明確です。
付属品
コテイボ-ド 15×35×396 1コ/(+)コ-スねじ3.8×32 1ホン
適合
固定バー有(ねじ付)
色
本体:透明、浮き:黒
適合管
VU管(40〜100)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材