製品本体画像
未来工業
未来工業の 空調/換気関連部品
未来工業の エアコン部材
未来工業の 配管化粧カバー
ルームダクト(ウォールカバー)(配管キャップ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13181406
品番
RDW-80RW
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。
予め配管キャップが施工してある箇所等にも使用できます。
国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品
十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン
適合
ルームダクト
色
ルームホワイト
キャップ
(適合配管)GHC-60〜100
スリーブ径(Φmm)
ツバ外径:Φ136以下、ツバ高さ:10以下(適合その他のツバ付き)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません