サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 継手・パイプ
未来工業の 継手
未来工業の 塩ビ継手
通気スイスイ(正負圧)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13181686
品番
VVD-PNP50
参考基準価格(税別)
¥7,020
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
正圧・負圧両方に対応でき、磁力とシリコン弁により、常時密閉できる通気管用ベントキャップです。
通気管や、排水用タテ管等に取り付けて使用します。
適合
VP管(50/65)、VU管(50)
色
ミルキーホワイト
材質(本体)
PVC
材質(Oリング)
EPOM
材質(弁体)
正圧弁:シリコン、負圧弁:PVC
使用場所
屋外用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材