サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VVD-PNP50K 通気スイスイ(正負圧) 未来工業 13181695 VVD-PNP50K 通気スイスイ(正負圧) 未来工業 13181695

通気スイスイ(正負圧)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13181695 品番 VVD-PNP50K
参考基準価格(税別)¥7,020 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

正圧・負圧両方に対応でき、磁力とシリコン弁により、常時密閉できる通気管用ベントキャップです。
通気管や、排水用タテ管等に取り付けて使用します。

適合VP管(50/65)、VU管(50) 材質(本体)PVC 材質(Oリング)EPOM 材質(弁体)正圧弁:シリコン、負圧弁:PVC 使用場所屋外用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする