サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VVD-PPBM100 通気スイスイ(正圧緩和) 未来工業 13181711 VVD-PPBM100 通気スイスイ(正圧緩和) 未来工業 13181711

通気スイスイ(正圧緩和)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13181711 品番VVD-PPBM100
参考基準価格(税別)¥107,800 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

排水用タテ管等の正圧緩和に!(排水管の詰まりによる断続的な圧力上昇には対応できません。)
2個を連結することにより、より多くの正圧に対応が可能です。

適合VP管・VU管(100) ミルキーホワイト 材質(本体)PVC 材質(キャップ)PVC 材質(Oリング)NBR 使用場所排水用タテ管等
注意
※点検、交換が行える箇所に設置してください。
※連結して使用する場合等、枝管に重量がかかる場合は支枝金具等で補強し、配管を保護してください。(参考重量:約1.6kg)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする