※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩崎電気
岩崎電気の 照明器具
岩崎電気の 住宅・店舗照明
岩崎電気の スポットライト
LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 30クラス 中角タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13182639
品番
ESP03002M/NSAN8/DG
参考基準価格(税別)
¥54,800
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.35
色
(仕上)ダークグレイ
材質(本体)
アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)
-20〜35
消費電力(W)
(100V)24.9、(200V)25.6
定格周波数(Hz)
50/60共用
定格入力電圧(V)
100/200共用
ビームの開き(°)
1/10ビーム:48
保護等級
IP65
時間
光束維持:60000時間(光束維持率80%)
色温度(K)
5000
材質(カバー)
前面:強化ガラス
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:(100V)98.3、(200V)95.7
材質(アーム)
ステンレス(ポリエステル塗装)
光束(Lm)
器具:2450
口出線(mm)
キャブタイヤケーブル(器具外1500)
光色
昼白色
演色指数(Ra)
80
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
調色の可否
不可