※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩崎電気
岩崎電気の 作業灯
岩崎電気の 投光器
岩崎電気の 設置式投光器
LEDioc FLOOD AVANT 屋内用(レディオック フラッド アヴァン) 広角タイプ 高演色形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13183190
品番
E39512W/NSAJ2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450,780
販売価格(税別)
¥
409,800
バスケットに入れる
消費電力(W)
平均(200V):394、最大(200V):427
エネルギー消費効率(Lm/W)
(200V)164.4
光束(Lm)
器具:70200
クラス
400クラス(メタルハライドランプ1000W相当)
材質
前面カバー:ポリカーボネート
質量(kg)
17
材質(本体)
アルミ(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)
-20〜+50
定格周波数(Hz)
50/60Hz共用
定格入力電圧(V)
200〜242対応
ビームの開き(°)
鉛直面上76、水平面上76
平均演色評価数(Ra)
80
仕上
オフホワイト
保護等級
IP65
時間
光束維持:60000時間(光束維持率85%)
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
使用場所
屋内用
アーム
鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED
耐雷サージ
15kV(コモンモード)