3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDioc FLOOD AVANT 光害対策形(レディオック フラッド アヴァン) 電源ユニット別置形 広角タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13183375 品番 E41012W/NSAJ2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758,780
販売価格(税別) 値下げ
689,800
消費電力(W)平均(200V):404、最大(200V):426 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)117.3 光束(Lm)器具:50000 クラス400クラス(メタルハライドランプ1000W相当) 材質前面カバー:ポリカーボネート 質量(kg)22 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20〜+35 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200〜254対応 平均演色評価数(Ra)80 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級器具 IP65、電源 IP43 時間光束維持:40000時間(光束維持率90%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする