寿司容器 本体(N)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚×24袋) 注文コード13183444 品番UFハカマ盛13 明星金
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

寿司3貫用。上質感を醸し出すハカマ形状。

材質UF 寸法(mm)162×106×24 明星金 耐熱温度(℃)85 電子レンジ不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする