※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDioc FLOOD AVANT 光害対策形(レディオック フラッド アヴァン) 狭角タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13183461 品番 E41162N/NSAJ2
3月23日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714,780
販売価格(税別)
649,800
材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 消費電力(W)平均(200V):580、最大(200V):611 定格入力電圧(V)200〜242対応 時間光束維持:40000時間(光束維持率90%) エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)116.5 質量(kg)25 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20〜+35 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 平均演色評価数(Ra)80 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 光束(Lm)器具:71200 クラス600クラス(メタルハライドランプ1500W相当) アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする