3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩崎電気
岩崎電気の 作業灯
岩崎電気の 投光器
岩崎電気の 設置式投光器
LEDioc FLOOD AVANT 光害対策形(レディオック フラッド アヴァン) 狭角タイプ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13183549
品番
E43212N/NSAJ2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879,780
販売価格(税別)
値下げ
¥
799,800
バスケットに入れる
材質
前面カバー:ポリカーボネート
消費電力(W)
平均(200V):998、最大(200V):1033
定格入力電圧(V)
200〜254対応
時間
光束維持:40000時間(光束維持率95%)
エネルギー消費効率(Lm/W)
(200V)109.3
質量(kg)
22
材質(本体)
アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)
-20〜+35
定格周波数(Hz)
50/60Hz共用
平均演色評価数(Ra)
80
仕上
ブラック
風速(m/s)
設計許容:60
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光束(Lm)
器具:113000
クラス
1000クラス(メタルハライドランプ1500W相当)
アーム
鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED
耐雷サージ
15kV(コモンモード)