※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩崎電気
岩崎電気の 作業灯
岩崎電気の 投光器
岩崎電気の 設置式投光器
LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 160Wタイプ (水銀ランプ700W相当) 広角タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13183646
品番
E30423W/NSAN8
参考基準価格(税別)
¥211,900
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)
消費電力(W)
(100V)165、(200V/242V)161
ビームの開き(°)
86
平均演色評価数(Ra)
70
光源色
昼白色
質量(kg)
5.7
使用温度範囲(℃)
-20〜+35
定格周波数(Hz)
50/60Hz共用
定格入力電圧(V)
100/200〜242対応
仕上
グレイ(マンセルN6)
風速(m/s)
設計許容:60
保護等級
IP43
時間
光束維持:60000時間(光束維持率70%)
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
(100V)116.9、(200V/242V)119.8
光束(Lm)
器具:19300
口出線(mm)
キャブタイヤケーブル(器具外500
アーム
鋼板(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED
耐雷サージ
15kV(コモンモード)