※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13183655 品番E30424W/NSAN8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥241,300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装) 消費電力(W)(100V)205、(200V/242V)207 ビームの開き(°)86 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)117.0、(200V/242V)115.9 質量(kg)6.5 使用温度範囲(℃)-20〜+35 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)100/200〜242対応 平均演色評価数(Ra)70 仕上グレイ(マンセルN6) 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP43 時間光束維持:60000時間(光束維持率70%) 色温度(K)5000 光束(Lm)器具:24000 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) 明るさ水銀ランプ1000W相当 グリーン購入法適合 電球の種類LED 配光タイプ広角 耐雷サージ15kV(コモンモード)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13183655 E30424W/NSAN8 60617737 E30444W/NSAN9 LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 210Wタイプ (水銀ランプ1000W相当) 広角タイプ 岩崎電気 LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 210Wタイプ (水銀ランプ1000W相当) 広角タイプ 岩崎電気 1台 219,800 税込241,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする