※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDioc FLOOD FULL-COLOR(レディオック フラッド フルカラー) 中角タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)(100V)238.5、(200V)231.5、(242V)230.3 注文コード13183820 品番E36011M/FCSAN8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769,780
販売価格(税別)
699,800
この商品は消費電力など5種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)(100V)238.5、(200V)231.5、(242V)230.3 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 仕上ブラック エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)50.3、(200V)51.8、(242V)52.1 光束(Lm)器具:12000 材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき) 質量(kg)20 材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20〜+35 定格入力電圧(V)100/200〜242対応 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP43 時間光束維持:40000時間(光束維持率75%) 光源色赤、緑、青(RGB1パッケージ) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000×2本) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする