未晒フードカップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(25枚×12袋) 注文コード13183855 品番浅1100ml
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

どんな食品とも合うナチュラルテイストの紙カップ。内側ラミネート加工で、浸みにくく丈夫。パスタやサラダなどに。

材質紙+PEコーティング 寸法(mm)口径165×底径144×高65 耐熱温度(℃)80以下
注意
※レンジ耐熱温度:80℃以下の為、レンジアップの際はご注意下さい

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする