シモジマ
シモジマの ラップ・消耗品・食品包材
シモジマの 食品容器
シモジマの 菓子・スイーツ・ベーカリー
クラフトアイスカップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚×20袋)
注文コード
13183977
品番
86-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
両面PE加工の紙を使用した紙カップ。アイス・デザートにぴったりです。
材質
未晒クラフト紙+両面PEコーティング
色
未晒
寸法(Φ×mm)
86×55
底径(Φmm)
70
電子レンジ
不可
注意
※直送商品の個人宅への配送はできません
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980