※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩崎電気
岩崎電気の 作業灯
岩崎電気の 投光器
岩崎電気の 設置式投光器
LEDioc FLOOD FULL-COLOR(レディオック フラッド フルカラー) 狭角タイプ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
(100V)163、(200V)160、(242V)159.6
注文コード
13184066
品番
E36401N/FCSAN8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615,780
販売価格(税別)
¥
559,800
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)
消費電力(W)
(100V)163、(200V)160、(242V)159.6
定格周波数(Hz)
50/60Hz共用
仕上
ブラック
エネルギー消費効率(Lm/W)
(100V)49.0、(200V)50.0、(242V)50.1
質量(kg)
13
材質(本体)
ステンレス(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)
-20〜+35
定格入力電圧(V)
100/200〜242対応
風速(m/s)
設計許容:60
保護等級
IP43
時間
光束維持:40000時間(光束維持率75%)
光源色
赤、緑、青(RGB1パッケージ)
光束(Lm)
器具:8000
口出線(mm)
キャブタイヤケーブル(器具外2000×2本)
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED
耐雷サージ
15kV(コモンモード)