※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩崎電気
岩崎電気の 作業灯
岩崎電気の 投光器
岩崎電気の 設置式投光器
LEDioc FLOOD NEO FULL-COLOR(レディオック フラッド ネオ フルカラー) 40クラス 中角タイプ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13184267
品番
ECF04002M/FCSAZ8
3月23日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
材質
前面カバー:強化ガラス、前面枠:ポリカーボネート
質量(kg)
3
材質(本体)
アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)
-20〜+35
消費電力(W)
(200V)37.8
定格周波数(Hz)
50/60Hz共用
定格入力電圧(V)
100/200〜242対応
対応
取付角度:エニーポジション(制限なし)
仕上
ダークグレイ
保護等級
IP65
時間
光束維持:40000時間(光束維持率80%)
エネルギー消費効率(Lm/W)
31.7
光束(Lm)
器具:1200
アーム
ステンレス(ポリエステル塗装)
電球の種類
LED
耐雷サージ
15kV(コモンモード)