※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩崎電気
岩崎電気の 作業灯
岩崎電気の 投光器
岩崎電気の 設置式投光器
LEDioc FLOOD NEO(レディオック フラッド ネオ) 170クラス 超広角タイプ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
ダークグレイ
注文コード
13184301
品番
ECF17040SW/LSAN2/DG
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は119,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥196,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
仕上
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
前面カバー:型押強化ガラス
質量(kg)
6.6
材質(本体)
アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)
-20〜+35
消費電力(W)
(200V)174
定格周波数(Hz)
50/60Hz共用
定格入力電圧(V)
200〜242対応
ビームの開き(°)
鉛直面上132、水平面上132
平均演色評価数(Ra)
70
対応
取付角度:エニーポジション(制限なし)
仕上
ダークグレイ
風速(m/s)
設計許容:60
保護等級
IP65
時間
光束維持:60000時間(光束維持率80%)
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
(200V)152.2
光束(Lm)
器具:26500
口出線(mm)
キャブタイヤケーブル(器具外1500
アーム
ステンレス(ポリエステル塗装)
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED
耐雷サージ
15kV(コモンモード)