※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩崎電気
岩崎電気の 照明器具
岩崎電気の 住宅・店舗照明
岩崎電気の ポールライト
LEDioc TENNISTER(レディオック テニスター) 300クラス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13184520
品番
ET30001/NSAJ2
参考基準価格(税別)
¥482,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
その他
光束維持時間:40000時間(光束維持率95%)
材質
前面カバー:強化ガラスt4.0(透明)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面仕上)、取付台座:ステンレス(ポリエステル塗装)
質量(kg)
15.5
使用温度範囲(℃)
-20〜+35
消費電力(W)
平均(200V)316、最大(200V)325
定格周波数(Hz)
50/60共用
本体
アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
定格入力電圧(V)
200〜242対応
平均演色評価数(Ra)
70
仕上
ダークグレイ色
風速(m/s)
設計許容:60
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
(200V)136.9/W
光束(Lm)
器具:44500
口出線(mm)
キャブタイヤケーブル(器具外1600
光色
昼白色
グリーン購入法
適合
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
注意
※ポール別