※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩崎電気
岩崎電気の 作業灯
岩崎電気の 投光器
岩崎電気の 設置式投光器
LEDioc FLOOD LUNT(レディオック フラッド ルント) 14Wタイプ 中角タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
光束(Lm)
器具:1750
仕上
ブラック色
注文コード
13184547
品番
E30014M/NSAN9/BK
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
光束・仕上
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合
光束維持時間:60000時間(光束維持率80%)
材質
グローブ:ポリカーボネート、自在具:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)
1.3
タイプ
取付角度:エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)
-20〜+35
消費電力(W)
(100V/200V)14.3、(240V)14.6
定格周波数(Hz)
50/60共用
本体
アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
定格入力電圧(V)
100〜240対応
ビームの開き(°)
48
平均演色評価数
Ra80
仕上
ブラック色
保護等級
IP65
光源色
昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
(100V/200V)122.3、(240V)119.8
光束(Lm)
器具:1750
口出線(mm)
H05RN-F 1.02×3心(器具外1800
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED
耐雷サージ
15kV(コモンモード)