※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDioc FLOOD LUNT(レディオック フラッド ルント) 33Wタイプ 中角タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光源色昼白色(5000K) 仕上オフホワイト色 注文コード13184599 品番E30015M/NSAN9/W
参考基準価格(税別)¥40,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は光源色・仕上など4種類から選べます 他の種類を見る
適合光束維持時間:60000時間(光束維持率80%) 材質自在具:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき) 質量(kg)1.8 タイプ取付角度:エニーポジション(制限なし) 使用温度範囲(℃)-20〜+35 消費電力(W)(100V)33.9、(200V)33.7、(240V)33.9 定格周波数(Hz)50/60共用 本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 定格入力電圧(V)100〜240対応 ビームの開き(°)48 平均演色評価数Ra80 仕上オフホワイト色 保護等級IP65 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)132.7、(200V)133.5、(240V)132.7 光束(Lm)器具:4050 口出線(mm)H05RN-F 1.02×3心(器具外1800 グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする