※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDioc FLOOD FULL-COLOR(レディオック フラッド フルカラー) 中角タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)(100V)119.8、(200V)116、(242V)116 注文コード13184608 品番E36111M/FCSAN8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879,780
販売価格(税別)
799,800
この商品は消費電力など5種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)(100V)119.8、(200V)116、(242V)116 定格周波数(Hz)50/60共用 仕上ブラック色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)50.0、(200V)51.7、(242V)51.7 光束(Lm)器具:6000 適合光束維持時間:40000時間(光束維持率75%) 質量(kg)10 使用温度範囲(℃)-20〜+35 本体ステンレス(ポリエステル塗装) 定格入力電圧(V)100/200〜242対応 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP43 光源色赤、緑、青(RGB1パッケージ) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする