※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩崎電気
岩崎電気の 作業灯
岩崎電気の 投光器
岩崎電気の 設置式投光器
LEDioc FLOOD FULL-COLOR(レディオック フラッド フルカラー) 中角タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
(100V)40.9、(200V)40.6、(242V)40.9
注文コード
13184669
品番
E36301M/FCSAN8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538,780
販売価格(税別)
¥
489,800
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
(100V)40.9、(200V)40.6、(242V)40.9
定格周波数(Hz)
50/60共用
仕上
ブラック色
エネルギー消費効率(Lm/W)
(100V)48.8、(200V)49.2、(242V)48.8
光束(Lm)
器具:2000
適合
光束維持時間:40000時間(光束維持率75%)
材質
前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)
質量(kg)
6
使用温度範囲(℃)
-20〜+35
本体
ステンレス(ポリエステル塗装)
定格入力電圧(V)
100/200〜242対応
風速(m/s)
設計許容:60
保護等級
IP43
光源色
赤、緑、青(RGB1パッケージ)
口出線(mm)
キャブタイヤケーブル(器具外2000
電球の種類
LED
耐雷サージ
15kV(コモンモード)