※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩崎電気
岩崎電気の 作業灯
岩崎電気の 投光器
岩崎電気の 設置式投光器
LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 40Wタイプ 中角タイプ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13184687
品番
E36301M/NSAN8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538,780
販売価格(税別)
¥
489,800
バスケットに入れる
適合
光束維持時間:40000時間(光束維持率80%)
材質
前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)
質量(kg)
6
使用温度範囲(℃)
-20〜+35
消費電力(W)
(100V)40.9、(200V)40.6、(242V)40.9
定格周波数(Hz)
50/60共用
本体
ステンレス(ポリエステル塗装)
定格入力電圧(V)
100/200〜242対応
平均演色評価数
Ra80
仕上
ブラック色
風速(m/s)
設計許容:60
保護等級
IP43
光源色
昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
(100V)113.6、(200V)114.5、(242V)113.6
光束(Lm)
器具:4650
口出線(mm)
キャブタイヤケーブル(器具外2000
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED
耐雷サージ
15kV(コモンモード)