※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩崎電気
岩崎電気の 作業台
岩崎電気の 回転台
回転台座 LEDioc FLOOD RESQ用オプション
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13184836
品番
E30044/RA
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
質量(kg)
2.4
色
シルバー
取付
架台:標準タイプ 1灯用
適合器具
LEDioc FLOOD RESQ