※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

回転台座 LEDioc FLOOD RESQ用オプション

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13184845 品番 E30044/RA/PD
参考基準価格(税別)¥33,900 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
材質ステンレス 質量(kg)1.8 シルバー 取付架台:標準タイプ 1灯用 適合器具LEDioc FLOOD RESQ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする