※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩崎電気
岩崎電気の 作業灯
岩崎電気の 投光器
岩崎電気の 投光器部品・オプション
アーム 600mmタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13184861
品番
FA160/DG
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
その他
ワイヤ取付金具付
使用方法
器具本体との取付方法:アーム先端に付属のM10ボルトで取付け。上向、下向360°取付可能
質量(kg)
1.6
タイプ
パイプ:鋼管・ダークグレイ
仕上
ダークグレイ色
適合器具
LEDioc FLOOD NEO、美vid LEDioc FLOOD NEO