曜日別特売
FA290/DG アーム 看板上部取付用 900mmタイプ 岩崎電気 13184897

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アーム 看板上部取付用 900mmタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
タイプパイプ:鋼管・ダークグレイ
内容量1個注文コード13184897品番FA290/DG
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
その他ワイヤ取付金具付使用方法器具本体との取付方法:アーム先端に付属のM10ボルトで取付け。上向、下向360°取付可能質量(kg)2タイプパイプ:鋼管・ダークグレイ仕上ダークグレイ色適合器具LEDioc FLOOD NEO、美vid LEDioc FLOOD NEO
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする