※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩崎電気
岩崎電気の 作業灯
岩崎電気の 投光器
岩崎電気の 投光器部品・オプション
ラウンドアーム LEDioc FLOOD URBANVIEW用(出幅1.5m)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13184915
品番
FA4115
参考基準価格(税別)
¥76,600
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
その他
電源ユニット取付金具付
材質
鋼管、鋼板
寸法(mm)
鋼管:Φ48.6
質量(kg)
19.6
仕上
溶融亜鉛めっき
アーム
適合:出幅1.5mアーム