※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラウンドアーム LEDioc FLOOD URBANVIEW用(出幅2.0m)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13184949 品番 FA4120B
参考基準価格(税別)¥78,200 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
その他電源ユニット取付金具なし 材質鋼管、鋼板 寸法(mm)鋼管:Φ48.6 質量(kg)21.2 仕上溶融亜鉛めっき アーム適合:出幅2.0mアーム 適合器具LEDioc FLOOD URBANVIEW、美vid LEDioc FLOOD URBANVIEW

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする