※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 20クラス 中角タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13185335 品番 ESP02001M/LSAN8/BK
参考基準価格(税別)¥49,300 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
質量(kg)1.35 (仕上)サテンブラック 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20〜35 フランジアルミダイカスト 消費電力(W)(100V)14.8、(200V)15.6 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200共用 ビームの開き(°)1/10ビーム:48 保護等級IP65 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 色温度(K)2700 材質(カバー)前面:強化ガラス エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)94.5、(200V)89.7 光束(Lm)器具:1400 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120) 光色電球色 演色指数(Ra)80 耐雷サージ15kV(コモンモード) 調色の可否不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする