※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-S 1800L ダウンタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13185588 品番 EBL20118AD/DSAN9
参考基準価格(税別)¥93,700 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理) 質量(kg)6.7 昼光色 使用温度範囲(℃)-40〜+50 消費電力(W)(100V)23.5、(200V)23.5、(242V)23.6 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100〜242対応 レンズポリカーボネート 平均演色評価数Ra80 保護等級IP55 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 光源色昼光色(6500K) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V):131.9、(200V)131.9、(242V)131.3 光束(Lm)器具:3100 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする