※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩崎電気
岩崎電気の 照明器具
岩崎電気の 施設・屋外照明
岩崎電気の その他LEDベースライト
LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-S 1800L ダウンタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13185597
品番
EBL20118AD/NSAN9
参考基準価格(税別)
¥93,700
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
材質
●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理)
質量(kg)
6.7
色
昼白色
使用温度範囲(℃)
-40〜+50
消費電力(W)
(100V)23.5、(200V)23.5、(242V)23.6
定格周波数(Hz)
50/60共用
定格入力電圧(V)
100〜242対応
レンズ
ポリカーボネート
平均演色評価数
Ra80
保護等級
IP55
時間
光束維持:60000時間(光束維持率80%)
光源色
昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:(100V)131.9、(200V)131.9、(242V)131.3
光束(Lm)
器具:3100
口出線(mm)
ラバーシースケーブル(器具外750±100)
グリーン購入法
適合
耐雷サージ
15kV(コモンモード)