※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-L 600L ダウンタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13185606 品番 EBL20206AD/DSAN9
参考基準価格(税別)¥94,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理) 質量(kg)3.7 昼光色 使用温度範囲(℃)-40〜+40 消費電力(W)(100V)15.8、(200V)15.8、(242V)15.9 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100〜242対応 レンズポリカーボネート 平均演色評価数Ra80 保護等級IP55 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 光源色昼光色(6500K) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V):120.2、(200V)120.2、(242V)119.4 光束(Lm)器具:1900 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする