※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩崎電気
岩崎電気の 照明器具
岩崎電気の 施設・屋外照明
岩崎電気の その他LEDベースライト
LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-L 600L ダウンタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13185615
品番
EBL20206AD/NSAN9
参考基準価格(税別)
¥94,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
材質
●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理)
質量(kg)
3.7
色
昼白色
使用温度範囲(℃)
-40〜+40
消費電力(W)
(100V)15.8、(200V)15.8、(242V)15.9
定格周波数(Hz)
50/60共用
定格入力電圧(V)
100〜242対応
レンズ
ポリカーボネート
平均演色評価数
Ra80
保護等級
IP55
時間
光束維持:60000時間(光束維持率80%)
光源色
昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:(100V)120.2、(200V)120.2、(242V)119.4
光束(Lm)
器具:1900
口出線(mm)
ラバーシースケーブル(器具外750±100)
グリーン購入法
適合
耐雷サージ
15kV(コモンモード)