※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩崎電気
岩崎電気の 照明器具
岩崎電気の 施設・屋外照明
岩崎電気の その他LEDベースライト
LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-L 900L ダウンタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
昼白色
注文コード
13185640
品番
EBL20209AD/NSAN9
参考基準価格(税別)
¥107,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理)
質量(kg)
5.2
色
昼白色
使用温度範囲(℃)
-40〜+40
消費電力(W)
(100V)22.1、(200V)22.1、(242V)22.2
定格周波数(Hz)
50/60共用
定格入力電圧(V)
100〜242対応
レンズ
ポリカーボネート
平均演色評価数
Ra80
保護等級
IP55
時間
光束維持:60000時間(光束維持率80%)
光源色
昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:(100V)120.3、(200V)120.3、(242V)119.8
光束(Lm)
器具:2660
口出線(mm)
ラバーシースケーブル(器具外750±100)
グリーン購入法
適合
耐雷サージ
15kV(コモンモード)