※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-L 1200L ダウンタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13185658 品番 EBL20212AD/NSAN9
参考基準価格(税別)¥117,000 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理) 質量(kg)6.7 昼白色 使用温度範囲(℃)-40〜+40 消費電力(W)(200V)28.5 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100〜200対応 レンズポリカーボネート 平均演色評価数Ra80 保護等級IP55 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V):121.7 光束(Lm)器具:3470 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする